Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp. | BP3RAY 0138469

WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp.

Finns i lager
Artikel: BP3RAY Modell: N360-Z1Korsreferens: 0138469
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
1 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumavlastningsventil
Body MaterialMässing
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Utloppsstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1912

Produktinformation:

Vakuumavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp.

Produktvarianter

ProduktModellVårmaterialBody MaterialInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckUtloppsstorlektryck~~POS=TRUNCPris
WATTS 1/2 LF N36 vakuumavlastningsventil 1/2 tum upp till 200 psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 Stainless SteelBlyfri mässing1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Upp till 15 psi ånga / upp till 200 psi vatten852SEK
WATTS LFN36-M1-3/4" Vakuumavlastningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, max. temperatur 250 grader F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Rostfritt stålBlyfri mässing3 / 4 "Gängad man250 grader F-3 / 4 "0 till 200 psi885SEK
WATTS LFN36M1 1/2 vakuumavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Blyfri mässing1 / 2 "Gängad man250 Deg. F15 PSI--1 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp.
1 366 kr /enhet