Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/2 LF N36 vakuumavlastningsventil 1/2 tum upp till 200 psi | AE3JEW 5DLZ3

WATTS 1/2 LF N36 vakuumavlastningsventil 1/2 tum upp till 200 psi

Finns i lager
Artikel: AE3JEW Modell: 1/2 LF N36Korsreferens: 5DLZ3

Få det Maj 20, Måndag
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
852SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
SkivmaterialSilikon
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden2"
Total längd2"
tryck~~POS=TRUNCUpp till 15 psi ånga / upp till 200 psi vatten
Vårmaterial302 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVårmaterialBody MaterialInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckUtloppsstorlektryck~~POS=TRUNCPris
WATTS LFN36-M1-3/4" Vakuumavlastningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, max. temperatur 250 grader F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Rostfritt stålBlyfri mässing3 / 4 "Gängad man250 grader F-3 / 4 "0 till 200 psi885SEK
WATTS N360-Z1 Vakuumavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Mässing3 / 4 "Gängad man250 Deg. F200 PSI3 / 4 "-1 366 kr
WATTS LFN36M1 1/2 vakuumavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Blyfri mässing1 / 2 "Gängad man250 Deg. F15 PSI--1 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/2 LF N36 vakuumavlastningsventil 1/2 tum upp till 200 psi
852SEK /enhet