Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS Rl 600 V bevattningssats för boskap | AC4EGQ 2ZDT1

WATTS Rl 600 V boskapsbevattningskit

Finns i lager
Artikel: AC4EGQ Modell: Rl 600 VKorsreferens: 2ZDT1
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
889SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMunstycke och armmontering
förbindelse1/2 "FNPT x 1-1 / 4" MNPT
Flödeshastighet6.5 gpm @ 50 psi
BlyPresentera
Längd10 "
MaterialMässing
Max. Tryck75 psi
Max. Temp.140 grader F
Tillverkare SerierRL600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS Rl 600 V boskapsbevattningskit
889SEK /enhet