Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SFBV-1 2 kulventil, 2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFQ 0548017

WATTS SFBV-1 2 kulventil, 2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 psi

Finns i lager
Artikel: BZ3KFQ Modell: SFBV-1 2Korsreferens: 0548017

Få det Maj 6, Måndag
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
12 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek2"
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.400 grader F
Tillverkare SerierS-FBV-1
Utloppsstorlek2"
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialPTFE
AxelmaterialRostfritt stål
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Vridmoment340
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialPTFE
WOG (PSI)1000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9756

Produktinformation:

Kulventil, 2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekSittmaterialAxelmaterialVridmomentPris
WATTS SFBV-1 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Förstärkt PTFE316 Stainless Steel432 535 kr
WATTS SFBV-1 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFERostfritt stål362 144 kr
WATTS SFBV-1 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFERostfritt stål362 283 kr
WATTS SFBV-1 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFL 0548013 SFBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "Förstärkt PTFE316 Stainless Steel653 325 kr
WATTS SFBV-1 1 kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"Förstärkt PTFE316 Stainless Steel1024 653 kr
WATTS SFBV-1 1 1/4 kulventil, 1 1/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "Förstärkt PTFE316 Stainless Steel1606 381 kr
WATTS SFBV-1 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "PTFE316 Stainless Steel1888 786 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SFBV-1 2 kulventil, 2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 psi
12 259 kr /enhet