Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SSK-G4000M1 Reparationssats för 2 säten och tätningar, 2 tums inlopp, 363 grader. F, 200 Psi | BY4DMZ 0830000

WATTS SSK-G4000M1 Reparationssats för 2 säten och tätningar, 2 tums inlopp, 363 grader. F, 200 psi

Finns i lager
Artikel: BY4DMZ Modell: SSK-G4000M1 2Korsreferens: 0830000
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
1 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsreparationssats
StälldonNej
monteradeNej
Bollmaterial304 Stainless Steel
KroppsfinishGjutjärn
Body MaterialGjutjärn
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek2"
InloppstypFlänsad led
BlyPresentera
Max. Temp.363 grader F
Tillverkare SerierG4000M1
Utloppsstorlek2"
UtloppstypFlänsad led
Porttypfull
SittmaterialPTFE
Axelmaterial304 Stainless Steel
Vridmoment450
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialRostfritt stål
WOG (PSI)200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36

Produktinformation:

Reparationssats för säte och tätning, 2 tums inlopp, 363 grader. F, 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekVridmomentPris
WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 säte och tätning reparationssats, 2 1/2 tum inlopp, 363 grader. F, 200 Psi | BY4DNA 0830001 SSK-G4000M1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "6203 820 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SSK-G4000M1 Reparationssats för 2 säten och tätningar, 2 tums inlopp, 363 grader. F, 200 psi
1 979 kr /enhet