WATTS U009-A-QT-S 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, brons

Artikel: BY7HUF Modell: U009-A-QT-S 3/4Korsreferens: 0062460
12 122 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
SkivmaterialSilikon
MonteringJa
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFackförening
Max. Temp.180 grader F
Max. Arbetstryck12 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierU009
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFackförening
SittmaterialRostfritt stål
SilJa
GängtypNPT
TypVentil till tillbehör
VentiltypKvartalsvarv kulventil

Produktinformation:

Zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS U009-A-QT 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, brons | BY7HUE 0062451 U009-A-QT 3/43 / 4 "3 / 4 "9 667 kr
RFQ
WATTS U009M2-A-QT-S 1 1/2 zonenhet med reducerat tryck, inline, 1 1/2 tums storlek, brons | BY7HUG 0062462 U009M2-A-QT-S 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "21 133 kr
RFQ
WATTS U009M2-A-QT 1 1/2 zonenhet med reducerat tryck, inline, 1 1/2 tums storlek, brons | BY7HUH 0062465 U009M2-A-QT 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "16 514 kr
RFQ
WATTS U009-QT 1/2 zonenhet med reducerat tryck, inline, 1/2 tums storlek, brons | BY9EGV 0062085 U009-QT 1/21 / 2 "1 / 2 "6 142 kr
RFQ
WATTS U009-QT-S 1/2 zonmontering med reducerat tryck, inline, 1/2 tums storlek, brons | BY9EGY 0062086 U009-QT-S 1/21 / 2 "1 / 2 "7 082 kr
RFQ
WATTS U009M2-QT-S 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, brons | BY9EHV 0062287 U009M2-QT-S 3/43 / 4 "3 / 4 "9 456 kr
RFQ
WATTS U009M2-QT 3/4 zonmontering med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, brons | CA4CHQ 0062288 U009M2-QT 3/43 / 4 "3 / 4 "8 030 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS U009-A-QT-S 3/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 3/4 tums storlek, brons
12 122 kr /enhet