WATTS WFT-30 1 1/2 flytande och termostatisk kylarångfälla, 1 1/2 tums inlopp, 30 Psi ångtryck | BR4XFD 0037112

WATTS WFT-30 1 1/2 flytande och termostatisk kylarångfälla, 1 1/2 tums inlopp, 30 Psi ångtryck

Artikel: BR4XFD Modell: WFT-30 1 1/2Korsreferens: 0037112
7 402 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
Body MaterialGjutjärn
KroppsmönsterH mönster
KroppsstilH-mönster
Nedre gängningsstorlek1 / 2 "
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur353 Deg. F
Max. Tryck125 psi
Max. Ångtryck30 psi
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck30 psi
Tillverkare SerierWFT
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
KontaktNej
SilNej

Produktinformation:

Flottör och termostatisk kylarångfälla, 1 1/2 tums inlopp, 30 Psi ångtryck

Produktvarianter

ProduktModellKroppsmönsterKroppsstilInloppsstorlekMax. ÅngtryckMax. Temp.Max. ArbetstryckUtloppsstorlekPris
WATTS WFT-15 1 1/4 flytande och termostatisk kylarångfälla, 1 1/4 tums inlopp, 15 Psi ångtryck | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4H mönsterH-mönster1 1 / 4 "15 psi250 Deg. F15 PSI1-1 / 4 "3 980 kr
WATTS WFT-30 3/4 flytande och termostatisk kylarångfälla, 3/4 tums inlopp, 30 Psi ångtryck | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-H-mönster3 / 4 "30 psi250 grader F-3 / 4 "3 836 kr
WATTS WFT-30 1 1/4 flytande och termostatisk kylarångfälla, 1 1/4 tums inlopp, 30 Psi ångtryck | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4H mönsterH-mönster1 1 / 4 "30 psi250 Deg. F30 psi1-1 / 4 "4 996 kr
WATTS WFT-15 2 flytande och termostatisk kylarångfälla, 2 tums inlopp, 15 Psi ångtryck | BR4XFB 0037108 WFT-15 2H mönsterH-mönster2"15 psi250 Deg. F15 PSI2"11 738 kr
RFQ
WATTS WFT-30 1 flytande och termostatisk kylarångfälla, 1 tums inlopp, 30 Psi ångtryck | BR4XFE 0037110 WFT-30 1H mönsterH-mönster1"30 psi250 Deg. F30 psi1"4 327 kr
WATTS WFT-75 1 flytande och termostatisk kylarångfälla, 1 tums inlopp, 75 Psi ångtryck | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1C mönsterC-mönster1"75 psi250 Deg. F75 PSI1"5 885 kr
WATTS WFT-30 2 flytande och termostatisk kylarångfälla, 2 tums inlopp, 30 Psi ångtryck | BR7WGK 0037113 WFT-30 2H mönsterH-mönster2"30 psi250 Deg. F30 psi2"12 839 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS WFT-30 1 1/2 flytande och termostatisk kylarångfälla, 1 1/2 tums inlopp, 30 Psi ångtryck
7 402 kr /enhet