WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Svart 2 fot 3 tum x 5 fot 6 tum | AJ2DRA 48Z451

WEARWELL 544 Interlock dräneringsmatta svart 2 fot 3 tum x 5 fot 6 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2DRA Modell: 544Korsreferens: 48Z451

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSammankopplande dräneringsmatta
Anti-Slip SurfaceNej
Anti-trötthetJa
AntimicrobialJa
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigJa
FärgSvart med gul kant
Dräneringshål per kvm. Med.148.0
KanterRakt
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd5 '6 "
Matta rampmaterialIngen ramp
Mattformrektangel
Matta ytmönsterSmooth
Form av dräneringshålOctagon
Storlek på dräneringshål0.660 "dia.
YtmaterialVinyl
Tjocklek5 / 8 "
SvetssäkerJa
Bredd2 '3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.695
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntimicrobialKanterLängdMatta rampmaterialSvetssäkerBreddPris
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Black 2 fot 3 tum x 2 fot 6 tum | AJ2DQX 48Z448 544JaRakt2 '6 "Ingen rampJa2 '3 "1 788 kr
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Black 2 fot 3 tum x 3 fot 6 tum | AJ2DQY 48Z449 544NejRamp3 '6 "VinylNej2 '3 "2 297 kr
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Black 2 fot 3 tum x 4 fot 6 tum | AJ2DQZ 48Z450 544NejRakt4 '6 "Ingen rampNej2 '3 "2 860 kr
WEARWELL 544 Interlock Drainage Mat Black 2 fot 3 tum x 7 fot 6 tum | AJ2DRB 48Z452 544NejRamp7 '6 "VinylNej2 '3 "4 470 kr
WEARWELL 544 Interlock dräneringsmatta Svart 3 fot 3 tum x 5 fot 6 tum | AJ2DRC 48Z453 544NejRamp5 '6 "VinylNej3 '3 "4 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEARWELL 544 Interlock dräneringsmatta svart 2 fot 3 tum x 5 fot 6 tum
3 620 kr /enhet