WEARWELL

Wearwell erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa och ergonomiska golv- och mattorprodukter för livsmedels-, kemi- och tillverkningsindustrin. Dess huvudkontor ligger i Pennsylvania, USA. Läs mer

Filter

Säkerhet

Materialhantering

testinstrument

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara

Säkerhet Filter

mattingVisa alla

  • Trötthetsmattor

    Har nitril / PVC / gummi / uretan / vinyl som stödmaterial för att minska trötthet orsakad av att stå länge på hårda ytor (cementgolv). Perfekt för kök, garage, fabriker och servicebänkar

  • Renrum Tacky Mats

    Föroreningskontroll engångsmattor med en självhäftande 30-lager avdragbar yta för att dra smuts och damm från skor, hjul och andra föremål som passerar

  • Mats för kök och våta områden

    Dräneringsmattor av gummi för att skydda mot halka och fall genom att dra bort vatten från ytan och skapa en säkrare gångväg. Har nitril / gummi / vinyl som underlag som är perfekt för användning under hala golvförhållanden

  • Kantad matta

    Inkluderar mattanslutningar, hörn, kantning, ramper och sidokontakter med strukturerad, halksäker yta. Designad för att anslutas med modulärt gummimatta och är perfekt för catering, verkstäder och industriområden

ErgonomiVisa alla

  • Knäskydd

    Anti-utmattningsmattor med PVC-yta med en dubbelt tjock nitrilinfunderad svamp. Designad för att minska belastningen på knäna och har ett inbyggt handtag för enkel förvaring och transport

Om WEARWELL

Wearwell golvmattors katalog inkluderar anti-utmattningsmattor, köks- och våtutrymmesmattor, entrémattor, knäskydd, modulära mattkanter och vägghörnskydd. Wearwell-mattor finns i enkel- och tvåskiktskonfigurationer och i olika färger, storlekar och tjocklekar. De flesta av företagets produkter är tillverkade av återvunna och miljövänliga material och har antistatiska, antimikrobiella och kemikaliebeständiga egenskaper. Wearwell ESD-mattor eliminerar elektriska stötar och förhindrar olika känsliga utrustningar och elektroniska kretskort från skadliga elektriska strömvariationer och överspänningar. Varumärket erbjuder också ett brett utbud av halksäkra mattor med alternativ i underlagsmaterial (gummi, vinyl och nitril) för att minska onödiga mattorrörelser. De mattor mot utmattning av Wearwell har nitril, PVC, gummi, uretan och vinyl som underlag, vilket ger lindring från trötthet orsakad av att stå under långa perioder. Dessa mattor finns i olika stilar och tjocklekar på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Wearwell golvmattor erbjuds i en mängd olika storlekar och kräver speciell förpackning. Därför levereras de beroende på produktens dimensioner. Dessa enheter är lämpliga för kurirsändningar.

Större handelsnamn

PermaTack

PermaTack-mattor håller skräp och bakterier borta från kritiska eller sterila områden, såsom laboratorier, apotek och medicinska anläggningar. Det fungerar genom att minska luftburen/golvburen infektion och förebygga...Läs mer 

ErgoDeck Cable Bridge-satser

Utsatta kablar och slangar på industriarbetsplatsen kan orsaka halka och fall. Tejp eller andra tillfälliga lösningar är en vanlig "fix". ErgoDeck Cable Bridge-satser innehåller alla komponenter som krävs för...Läs mer 

På framsidan

Vändbar på framsidan Skrapmattor ger en helårsbarriär för entréer. Ena sidan är specialiserad på tungt skräp och snöröjning. Vid mer tempererat väder slår den andra sidan bort smuts och m...Läs mer 

WEARWELL Konkurrensfördelar

POWERHOUSE kabelskyddssystem

  • Användning: POWERHOUSE kabelskydd kan användas både inne och ute. De är gjorda av TPU och PE och är mycket motståndskraftiga mot korrosion från oljor och kemikalier, samt slag och nötning.
  • Hållbar: Dessa kabelskydd tål tryck på upp till 20000 XNUMX pund per däck. Dolda gångjärn gör att locket kan ligga plant samtidigt som du skyddar dina kablar.
  • Säkerhet: Klargula lock ger hög synlighet för säkerhet och enkel identifiering. Den säkra Lid-Lock-funktionen för allmänna ändamål och medelstora applikationer skyddar fotgängare genom att förhindra snubblar.
  • Vanliga frågor

    Hur rengör jag min PermaTack-matta?

    Dessa mattor måste rengöras regelbundet med ett rengöringsmedel som rekommenderas av tillverkaren; för mer information, se Litteraturfliken. De kan också rengöras med en fuktig trasa och en mild tvål eller rengöringsmedel. Använd ett tvättmedel med ett pH mellan 4 och 8 för bästa resultat.

    Utgör PermaTack-mattor en snubbelrisk?

    PermaTack har en självhäftande baksida som förhindrar mattans rörelser och en låg profil som passar genom alla dörröppningar utan att behöva använda en bricka eller ram.

    Kan CleanRoom-mattor fungera på olika ytor?

    Mattan bör appliceras på en icke-porös, slät strukturerad, fuktfri yta. Släta vinylgolv eller kakel samt släta epoxigolv fungerar bra med denna produkt. Klibbiga mattor fäster sämre på strukturerade ytor, som grov betong, epoxi med halkskydd och kakel med injekteringslinjer.

    Vad gör Wearwell skodesinfektionsmattor?

    Skodesinfektionsmattorna dödar effektivt virus, bakterier och mikrober. För att dekontaminera skosulor och stövlar, fyll helt enkelt med en rengöringslösning och gå igenom.

    Varumärkesexklusiva produkter