WEARWELL 545 Interlock Drainage Mat Black 2 fot 3 tum x 3 fot 6 tum | AJ2DRD 48Z455

WEARWELL 545 Interlock dräneringsmatta svart 2 fot 3 tum x 3 fot 6 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2DRD Modell: 545Korsreferens: 48Z455

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSammankopplande dräneringsmatta
Anti-Slip SurfaceJa
Anti-trötthetJa
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigJa
FärgSvart med gul kant
Dräneringshål per kvm. Med.148.0
KanterRamp
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd3 '6 "
Matta rampmaterialVinyl
Mattformrektangel
Matta ytmönsterGrit
Form av dräneringshålOctagon
Storlek på dräneringshål0.660 "dia.
YtmaterialVinyl
Tjocklek5 / 8 "
SvetssäkerNej
Bredd2 '3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5339
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)34.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanterLängdMatta rampmaterialPris
WEARWELL 545 Interlock Drainage Mat Black 2 fot 3 tum x 7 fot 6 tum | AJ2DRE 48Z458 545avfasade7 '6 "Ingen ramp163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEARWELL 545 Interlock dräneringsmatta svart 2 fot 3 tum x 3 fot 6 tum
163SEK /enhet