SNAP-TITE Koppling, 316 SS, 1 / 8-27


Filter
Lagermaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Enkel , Flödeshastighet: 3.8 gpm , Längd: 1 21 / 32 " , Låsmekanism: Boll , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Tätningsmaterial: bra , Tråd storlek: 1/8 "-27 , Ventildesign: poppet
StilModellAnslutningstypMax. TryckPris (ex moms)
A
SVHC4-2F
FNPS5000 psi1 715 SEK
B
SVEAC4-2FV
FNPT3000 psi2 809 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?