Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD 1361X6 mutter 3/8 tum rörstorlek - förpackning med 10 | AC4FUV 2ZLY7

WEATHERHEAD 1361X6 mutter 3/8 tums rörstorlek - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AC4FUV Modell: 1361X6Korsreferens: 2ZLY7
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
förbindelseKompressions kopparrör
MaterialMässing
Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
Rörstorlek3 / 8 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelsePris
WEATHERHEAD 1461X6 mutter 3/8 tum rörstorlek - förpackning med 10 | AC4FQE 2ZLD2 1461X6Kompressionsnylonrör329SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD 1361X6 mutter 3/8 tums rörstorlek - förpackning om 10
402SEK /enhet