Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD 1380X10 manlig armbåge 45 grader 1 / 2-14 5/8 tums rörstorlek | AC4FWP 2ZME4

WEATHERHEAD 1380X10 hanarmbåge 45 grader 1/2-14 5/8 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AC4FWP Modell: 1380X10Korsreferens: 2ZME4
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
391SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
förbindelseKompressions kopparrör
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
Tråd storlek1 / 2-14
Rörstorlek5 / 8 "
Typman

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7412200015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
WEATHERHEAD 1380X6 manlig armbåge 45 grader 1 / 4-18 3/8 tum rörstorlek | AC4FWQ 2ZME5 1380X61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "211SEK
WEATHERHEAD 1380X6X6 manlig armbåge 45 grader 3 / 8-18 3/8 tum rörstorlek | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "369SEK
WEATHERHEAD 1380X8 Manlig armbåge 45 grader 3 / 8-18 1/2 tum rörstorlek | AC4FWT 2ZME7 1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD 1380X10 hanarmbåge 45 grader 1/2-14 5/8 tums rörstorlek
391SEK /enhet