Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEBSTONE 40612 Mässing med avlopp 3-vägs Ips x slang 1/2 tum | AD3PRL 40L210

WEBSTONE 40612 Mässing med avlopp 3-vägs Ips x Slang 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD3PRL Modell: 40612Korsreferens: 40L210
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil med avlopp
BollmaterialMässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypIPS x IPS x slanglock
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd100 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
WEBSTONE 40613 Mässing med avlopp 3-vägs Ips x slang 3/4 tum | AD3PRM 40L211 406133 / 4 "687SEK
WEBSTONE 40614 Mässing med låg bly med avlopp 3-vägs Ips x slangkapacitet 1 tum | AD3PRN 40L212 406141"1 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEBSTONE 40612 Mässing med avlopp 3-vägs Ips x Slang 1/2 In
676SEK /enhet