WEG 00336ET3E145JM-W22 närakopplad pumpmotor, 3 hk, 3-fas, 3460 rpm

Finns i lager
Artikel: BB8CMN Modell: 00336ET3E145JM-W22

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.7.1 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
Rörlådans positionF1
Duty CycleKontinuerlig
Ram143 / 5JM
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare8.2-7.4 / 3.7A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
Höjd7 1 / 8 "
HP3
Hz60 Hz
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel11 7 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignJM gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3460
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd15 11 / 16 "
Fas3
Betyg1000:1
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd4 1 / 4 "
AxelmaterialKolstål
Spänning208-230/460V AC
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.135
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturLagerRamMotorapplikationMotordesignMotoransökanVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 00118ET3E143JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 grader CÅterställbar boll143JMPumps3-fasAvloppsvatten176585.5%10 849 kr
WEG 00156ET3E143JM-W22 Pumpmotor, 3-fas, 1.5 hk, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 grader CÅterställbar boll143JMPumps3-fasAvloppsvatten349584.0%12 359 kr
WEG 00158ET3E145JM-W22 Pumpmotor, 3-fas, 1.5 hk, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 grader CÅterställbar boll145JMPumps3-fasAvloppsvatten176086.5%10 152 kr
WEG 00218ET3E145JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 2Hk, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 grader CÅterställbar boll145JMPumps3-fasAvloppsvatten175586.5%11 231 kr
WEG 00336ET3E182JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 grader CÅterställbar boll182JMPumps3-fasAvloppsvatten351086.5%14 245 kr
WEG 00318ET3E182JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 3Hk, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 grader CÅterställbar boll182JMPumps3-fasAvloppsvatten176089.5%15 631 kr
WEG 00536ET3E184JM-W22 Pumpmotor, 3 Fas, 5Hk, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 grader CÅterställbar boll184JMPumps3-fasAvloppsvatten351088.5%15 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00336ET3E145JM-W22 närakopplad pumpmotor, 3 hk, 3-fas, 3460 rpm
11 284 kr /enhet