WEG 00636OS1XCD182/4Y Luftkompressormotor, 6.5 Hk, 3510rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302

WEG 00636OS1XCD182/4Y Luftkompressormotor, 6.5 hk, 3510rpm 240v 182/4t

Finns i lager
Artikel: AA4ZLG Modell: 00636OS1XCD182/4YKorsreferens: 13L302

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressormotor
LagerBoll
Kondensator ingårJa
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram182 / 4Y
Fulllastförstärkare23.0
HP6.5
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationLuftkompressorer
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten3510
Total längd15 11 / 16 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Termisk skyddManuell
Spänning240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.805
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPVarvtal på typskyltenTotal längdServicefaktorSpänningPris
WEG 00436OS1DCDG56HZ Luftkompressormotor, 4 hk, 3440 rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296 00436OS1DCDG56HZ56HZ16.54344014.25 "1.152307 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00636OS1XCD182/4Y Luftkompressormotor, 6.5 hk, 3510rpm 240v 182/4t
9 229 kr /enhet