WEG 01536OT3E215JP-S Pumpmotor, 15 Hk, 3525 213/5jp 17.2a | AG3FBW 33HN84

WEG 01536OT3E215JP-S Pumpmotor, 15 hk, 3525 213/5jp 17.2a

Finns i lager
Artikel: AG3FBW Modell: 01536OT3E215JP-SKorsreferens: 33HN84

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram213 / 5JP
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare38.0-34.4/17.2
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP15
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel14 27 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignJP Gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3525
Nominell effektivitet90.2
Total längd22.75 "
Fas3
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd7 29 / 32 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.85
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)43.94
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenEffektivitetsgruppRamNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
WEG 00156OT3E143JP-S Pumpmotor, 1-1/2 Hk, 3495 143/5jp 1.85a | AG3FBF 33HN21 00156OT3E143JP-S3495NEMA Premium143 / 5JP84.016 25 / 32 "3001-36007 / 8 "7.156 "10 624 kr
WEG 00158OT3E145JP-S Pumpmotor, 1-1/2 Hk, 1755 143/5jp 2.07a | AG3FBH 33HN26 00158OT3E145JP-S1755NEMA Premium143 / 5JP86.517 35 / 64 "1701-18007 / 8 "7.156 "10 980 kr
WEG 00518OT3E184JP-S Pumpmotor, 5 Hk, 1750 182/4jp 6.33a | AG3FBN 33HN50 00518OT3E184JP-S1750NEMA Premium182 / 4JP89.520.875 "1701-18007 / 8 "7.156 "14 898 kr
WEG 00718OT3E213JP-S Pumpmotor, 7-1/2 Hk, 1760 213/5jp 9.14a | AG3FBR 33HN61 00718OT3E213JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.021 9 / 16 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "21 798 kr
WEG 01018OT3E215JP-S Pumpmotor, 10 Hk, 1760 213/5jp 12.4a | AG3FBU 33HN72 01018OT3E215JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.722.75 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "24 043 kr
WEG 01518OT3E254JP-S Pumpmotor, 3-fas, 15 hk, 254/6jp 18.3a | AG3FFY 33HU05 01518OT3E254JP-S1760NEMA Premium254 / 6JP93.024 27 / 32 "1701-18001.25 "5.25 "34 332 kr
WEG 02036OT3E254JP-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 254/6jp 23.8a | AG3FFZ 33HU08 02036OT3E254JP-S3520NEMA Premium254 / 6JP91.024 27 / 32 "3001-36001.25 "5.25 "36 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 01536OT3E215JP-S Pumpmotor, 15 hk, 3525 213/5jp 17.2a
29 202 kr /enhet