WEG 00518OT3E184JP-S Pumpmotor, 5 Hk, 1750 182/4jp 6.33a | AG3FBN 33HN50

WEG 00518OT3E184JP-S Pumpmotor, 5 hk, 1750 182/4jp 6.33a

Finns i lager
Artikel: AG3FBN Modell: 00518OT3E184JP-SKorsreferens: 33HN50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram182 / 4JP
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare14.0-12.7/6.3
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP5
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel13 23 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignJP Gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1750
Nominell effektivitet89.5
Total längd20.875 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd7.156 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.3125
Fartygets höjd (cm)36.32
Fartygets längd (cm)64.01
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenEffektivitetsgruppRamNominell effektivitetTotal längdRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
WEG 00156OT3E143JP-S Pumpmotor, 1-1/2 Hk, 3495 143/5jp 1.85a | AG3FBF 33HN21 00156OT3E143JP-S3495NEMA Premium143 / 5JP84.016 25 / 32 "3001-36007 / 8 "7.156 "9 584 kr
WEG 00158OT3E145JP-S Pumpmotor, 1-1/2 Hk, 1755 143/5jp 2.07a | AG3FBH 33HN26 00158OT3E145JP-S1755NEMA Premium143 / 5JP86.517 35 / 64 "1701-18007 / 8 "7.156 "9 905 kr
WEG 00718OT3E213JP-S Pumpmotor, 7-1/2 Hk, 1760 213/5jp 9.14a | AG3FBR 33HN61 00718OT3E213JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.021 9 / 16 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "19 663 kr
WEG 01018OT3E215JP-S Pumpmotor, 10 Hk, 1760 213/5jp 12.4a | AG3FBU 33HN72 01018OT3E215JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.722.75 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "21 689 kr
WEG 01536OT3E215JP-S Pumpmotor, 15 Hk, 3525 213/5jp 17.2a | AG3FBW 33HN84 01536OT3E215JP-S3525NEMA Premium213 / 5JP90.222.75 "3001-36001.25 "7 29 / 32 "26 343 kr
WEG 01518OT3E254JP-S Pumpmotor, 3-fas, 15 hk, 254/6jp 18.3a | AG3FFY 33HU05 01518OT3E254JP-S1760NEMA Premium254 / 6JP93.024 27 / 32 "1701-18001.25 "5.25 "30 971 kr
WEG 02036OT3E254JP-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 254/6jp 23.8a | AG3FFZ 33HU08 02036OT3E254JP-S3520NEMA Premium254 / 6JP91.024 27 / 32 "3001-36001.25 "5.25 "32 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00518OT3E184JP-S Pumpmotor, 5 hk, 1750 182/4jp 6.33a
13 439 kr /enhet