WEG 02036OT3E254JM-S Pump Motor, 3 Phase, 20 Hp, 254/6jm 23.8a | AG3FFV 33HT95

WEG 02036OT3E254JM-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 254/6jm 23.8a

Finns i lager
Artikel: AG3FFV Modell: 02036OT3E254JM-SKorsreferens: 33HT95

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram254 / 6JM
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare52.6-47.6/23.8
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP20
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel16 23 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignJM gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3520
Nominell effektivitet91.0
Total längd21 31 / 32 "
Fas3
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd5.25 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelEffektivitetsgruppRamMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 00118OT3E143JM-S Pumpmotor, 1 Hk, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas176085.58 665 kr
WEG 00156OT3E143JM-S Pumpmotor, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas349584.010 529 kr
WEG 00158OT3E145JM-S Pumpmotor, 1-1/2 Hk, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas175586.59 808 kr
WEG 00218OT3E145JM-S Pumpmotor, 2 Hk, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas174586.510 537 kr
WEG 00318OT3E182JM-S Pumpmotor, 3 Hk, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39 00318OT3E182JM-S12 17 / 32 "NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fas176589.511 651 kr
WEG 00336OT3E145JM-S Pumpmotor, 3 Hk, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas347585.511 624 kr
WEG 00518OT3E184JM-S Pumpmotor, 5 Hk, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fas175089.515 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 02036OT3E254JM-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 254/6jm 23.8a
40 083 kr /enhet