WEG 02518ET3H284TC-W22 General Purpose Motor, 3-phase Tefc 25 Hp, 1770 Rpm 284tc | AA4JDQ 12N903

WEG 02518ET3H284TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 25 Hk, 1770 rpm 284tc

Finns i lager
Artikel: AA4JDQ Modell: 02518ET3H284TC-W22Korsreferens: 12N903

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 635 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram284TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare23.6
HP25
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel21 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten1770
Nominell effektivitet93.6%
Antal hastigheter1
Total längd26.375 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd4.625 "
Spänning575
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 116.1
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturEffektivitetsgruppRamMotordesignMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetPris
WEG 00118ET3H143TC-W22 universalmotor, 3-fas Tefc 1 Hk, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-fasStyv bas1765-85.5%8 933 kr
WEG 00156ET3H143TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 1-1/2 Hk, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-fasStyv bas3495-84.0%9 191 kr
WEG 00158ET3H145TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 1-1/2 Hk, 1760 Rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-fasStyv bas1760-86.5%9 175 kr
WEG 00236ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fas Tefc 2 Hk, 3490 Rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-fasStyv bas3490-85.5%9 947 kr
WEG 00218ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fas, TEFC, 2 hk, 1755 rpm | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-fasStyv bas1755-86.5%10 030 kr
WEG 00336ET3H182TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 3 Hk, 3510 Rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-fasStyv bas3510-86.512 702 kr
WEG 00318ET3H182TC-W22 Generell motor, 3-fas Tefc 3 Hk, 1760 Rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-fasStyv bas1760-89.5%11 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 02518ET3H284TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 25 Hk, 1770 rpm 284tc
46 635 kr /enhet