Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
MORSE DRUM Morspeed 1500-seriens tillbehör för trumhantering för gaffeltruckar
Morse Drum MORSPEED 1500-seriens tillbehör för trumhanterare för gaffeltruckar är utformade för att säkert och effektivt hantera trummor med en gaffeltruck. De är användbara i lager och tillverkningsanläggningar.
Dessa trumhanterande gaffeltruckar kan hantera kantade stål-, plast- och fiberfat.
De har stålbackar som greppar trummorna från toppen.
Dessa trumhanterare för Morse-truckar är lämpliga för både rakväggiga och skadade trummor.
Kompatibla tillbehör
Morse trumma 2523-P Ryggstödssats med bälte: Detta kit innehåller ett brett bomullsbaserat tygbälte för att undvika skada och säkra lasten, förhindrar att den faller eller förskjuts under transport.
Vanliga frågor
Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag använder trumhanteringsutrustning?
Bär lämplig personlig skyddsutrustning.
Säkra fat ordentligt innan du lyfter eller flyttar.
Undvik att överbelasta trumhanterarens gaffeltruck utöver dess kapacitet.
Hur väljer jag rätt trumhanteringsutrustning för mina behov?
Tänk på faktorer som typ och storlek på trummor du vill hantera, viktkapacitetskrav, manövrerbarhet och utrymmesbegränsningar.
Vilka är fördelarna med att använda trumhanteringsutrustning?
Att använda trumhanteringsutrustning ökar säkerheten på arbetsplatsen, förbättrar effektiviteten, minskar manuellt arbete, minimerar produktspill och förhindrar skador på fat.
Vad är skillnaden mellan en trumlyftare och en trumtilter?
En trumlyftare är utformad för att lyfta trummor vertikalt, vilket möjliggör enkel transport och stapling. En trumtilter, å andra sidan, är utformad för att luta trummor för att hälla eller dekantera deras innehåll.
Vilka säkerhetsfunktioner ska jag leta efter i Morse gaffeltruck trumhanterare?
Överbelastningsskydd, låsmekanismer för att säkra fat på plats och ergonomisk design för att minska förarens påfrestning är några säkerhetsfunktioner att hålla utkik efter.