Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEG UMBW-1D1-13 dvärgbrytare, 13A märkström

Finns i lager
Artikel: BC8PZX Modell: UMBW-1D1-13

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG UMBW-1D1-4 dvärgbrytare, 4A märkström | BB2HGX UMBW-1D1-4184SEK
WEG UMBW-1D1-25 dvärgbrytare, 25A märkström | BB3MEQ UMBW-1D1-25184SEK
WEG UMBW-1D1-20 dvärgbrytare, 20A märkström | BB4GLD UMBW-1D1-20184SEK
WEG UMBW-1D1-63 dvärgbrytare, 63A märkström | BB4JXB UMBW-1D1-63184SEK
WEG UMBW-1D1-32 Dvärgbrytare, 32A märkström | BB4PPD UMBW-1D1-32184SEK
WEG UMBW-1D1-1 dvärgbrytare, 1A märkström | BB4PYM UMBW-1D1-1184SEK
WEG UMBW-4D3-10 dvärgbrytare, 10A märkström | BB4QEG UMBW-4D3-101 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG UMBW-1D1-13 dvärgbrytare, 13A märkström
145SEK /enhet