Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 01175 Wire Wheel Brush Arbor 8 tum 3/4 tum bredd | AE7DMF 5X887

WEILER 01175 Trådhjulsborste Arbor 8 tum 3/4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE7DMF Modell: 01175Korsreferens: 5X887
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5 / 8 "
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.8"
Ansiktsbredd3 / 4 "
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal6000
MonteringstypBerså
Trimlängd2 1 / 16 "
Tråddia.0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsttypAnsiktsbreddFyll materialTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 08155 Twist Wire Wheel Brush Arbor 8 tum | AB2VVL 1PAH8 08155Twist Wire5 / 8 "Rostfritt stål1.625 "0.023 "1 018 kr
WEILER 08615 Twist Wire Wheel Brush Arbor 8 tum | AE9HUK 6JXD2 08615Kabelvridningstråd1 / 2 "Kolstål1.625 "0.023 "1 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 01175 Trådhjulsborste Arbor 8 tum 3/4 tum bredd
609SEK /enhet