Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 08085 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 tum | AD7KZM 4F718

WEILER 08085 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 Inch

Finns i lager
Artikel: AD7KZM Modell: 08085Korsreferens: 4F718

Få det Maj 8, Onsdag
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
657SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5/8 "till 1/2"
BorsttypTwist Wire
Borsta Dia.6"
Ansiktsbredd1 / 2 "
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal9000
MonteringstypBerså
Trimlängd1.25 "
Tråddia.0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBorsttypAnsiktsbreddFyll materialMonteringstypTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 08105 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 tum | AC9KFH 3H467 081055/8 "till 1/2"Twist Wire1 / 2 "KolstålBerså1.375 "0.023 "604SEK
WEILER 08345 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 tum | AD7KZN 4F719 083455/8 "till 1/2"Twist Wire1 / 2 "Rostfritt stålBerså1.375 "0.016 "1 513 kr
WEILER 08106 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AE9HUF 6JXC5 081065/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor1.375 "0.023 "556SEK
WEILER 08565 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AE9HUJ 6JXC8 085655/8 "till 1/2"Kabelvridningstråd3 / 8 "KolstålGängad arbor1.375 "0.023 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 08085 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 Inch
657SEK /enhet