Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 13138 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC9KGC 3H609

WEILER 13138 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor

Finns i lager
Artikel: AC9KGC Modell: 13138Korsreferens: 3H609
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
606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BorsttypStringer Bead Twist Wire
Borsta Dia.4"
Ansiktsbredd3 / 16 "
Fyll materialKol och rostfritt stål
Max. Varvtal20,000
MonteringstypGängad arbor
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBorsttypAnsiktsbreddFyll materialMonteringstypTråddia.Pris
WEILER 13113 Knottrådhjulsborste gängad arbor | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCKnuttråd1 / 2 "Rostfritt stålGängad arbor0.014 "795SEK
WEILER 13121 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "BronzeGängad arbor0.02 "856SEK
WEILER 08044 Twist Wire Wheel Brush Arbor 4 tum | AC8GJL 3A199 080441/2 "till 3/8"Twist Wire1 / 2 "KolstålBerså0.014 "413SEK
WEILER 17687 Knottrådhjulsborstspindel 0.014 tum | AC8GJV 3A208 17687-Knuttråd1 / 2 "Kolstålstammen0.014 "541SEK
WEILER 13114 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor0.02 "407SEK
WEILER 13115 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor0.02 "398SEK
WEILER 13119 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor0.02 "410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 13138 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor
606SEK /enhet