RULAND MANUFACTURING OCT -serie koppling Oldham Clamp


Filter
Finish: anodiserat aluminium , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 0.5 grader , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): 225 , Skruvtyp: Cap Skruv , Stil: Oldham Clamp
StilModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris (ex moms)
A
OKT12-5-A
1"5 / 16 "0.75 "M2.5 mm-0.38 "+/-. 0040.008310 SEK
A
OKT12-4-A
1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008310 SEK
A
OKT12-3-A
1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008310 SEK
A
OKT16-4-A
1.25 "1 / 4 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008424 SEK
A
OKT16-5-A
1.25 "5 / 16 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008424 SEK
A
OKT16-6-A
1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008424 SEK
A
OKT16-8-A
1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008424 SEK
A
OKT21-8-A
1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626 SEK
A
OKT21-10-A
1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626 SEK
A
OKT21-5-A
1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626 SEK
A
OKT21-6-A
1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626 SEK
A
OKT26-12-A
2"3 / 4 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010721 SEK
A
OKT26-6-A
2"3 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010721 SEK
A
OKT26-8-A
2"1 / 2 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010721 SEK
A
OKT26-10-A
2"5 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010721 SEK
A
OKT36-10-A
3.1 "5 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 411 SEK
A
OKT36-12-A
3.1 "3 / 4 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 411 SEK
A
OKT36-14-A
3.1 "7 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 411 SEK
A
OKT36-16-A
3.1 "1"2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 411 SEK
A
OKT36-8-A
3.1 "1 / 2 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 411 SEK

OCT -serie koppling Oldham Clamp

Ruland Manufacturing OCT Series koppling oldham klämmor är tredelade flexibla axelkopplingar som används för att ansluta axlar i mekaniska kraftöverföringsenheter. De består av två anodiserade aluminiumnav som presspassas på en mittskiva. Dessa kopplingar kan arbeta under låga lagerbelastningar vid säkring av känsliga systemkomponenter och har en balanserad design för minskade vibrationer. De finns i 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 och 2.250 tums fria diametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?