Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 15573 Wire Wheel Brush Arbor 3 tum 5/8 tum bredd | AC8GJE 3A193

WEILER 15573 Trådhjulsborste Arbor 3 tum 5/8 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AC8GJE Modell: 15573Korsreferens: 3A193
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole1 / 2 "
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.3"
Ansiktsbredd5 / 8 "
Fyll materialKolstål med kopparcentrum
Max. Varvtal20,000
MonteringstypBerså
Trimlängd1"
Tråddia.0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddFyll materialMax. VarvtalMonteringstypTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 29078 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 3 tum | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Mässing med kopparcentrum20,000Berså1"0.014 "341SEK
WEILER 16973 trådborste gängad arbor 3 tum | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Rostfritt stål med kopparcentrum20,000Gängad arbor1"0.014 "249SEK
WEILER 17618 Crimped Wire Wheel Brush Spindel 3 tum | AC9KGW 3H699 17618-1 / 2 "Rostfritt stål20,000stammen1"0.014 "546SEK
WEILER 17615 Krympt stålborstestam 3 tum | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Kolstål20,000stammen1"0.008 "327SEK
WEILER 17616 Crimped Wire Wheel Brush Spindel 3 tum | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Kolstål20,000stammen1"0.011 "284SEK
WEILER 15563 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 3 tum | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "till 3/8"5 / 8 "Kolstål med kopparcentrum20,000Berså1"0.011 "144SEK
WEILER 17617 Crimped Wire Wheel Brush Spindel 3 tum | AE9HUW 6JXG4 17617-1 / 2 "Kolstål20,000stammen1"0.014 "239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 15573 Trådhjulsborste Arbor 3 tum 5/8 tum bredd
157SEK /enhet