CHAINFLEX Strömkabel, 30 maxförstärkare


Filter
Jacka färg: Svart , Max. ampere: 30 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 4 , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
CF31-25-04
Ren kopparPVC0.49 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.131 SEK
B
CF30-25-04
Ren kopparPVC0.41 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.70 SEK
B
CF30-25-04-25
KopparPVC0.41 "Unshielded25ft.23 grader till 158 grader F.1 465 SEK
A
CF31-25-04-25
KopparPVC0.49 "Skärmad25ft.23 grader till 158 grader F.2 429 SEK
B
CF30-25-04-100
KopparPVC0.41 "Unshielded100ft.23 grader till 158 grader F.6 336 SEK
C
CF34-25-04-1
KopparTPE0.39 "Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.106 SEK
D
CF35-25-04-1
KopparTPE0.43 "Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.190 SEK
A
CF31-25-04-100
KopparPVC0.49 "Skärmad100ft.23 grader till 158 grader F.9 429 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?