Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 21219 Dubbel spiralborste Mässing 5/8 tum - Förpackning med 10 | AB2WBZ 1PBC2

WEILER 21219 Dubbelspiralborste i mässing 5/8 tum - 10 st

Finns i lager
Artikel: AB2WBZ Modell: 21219Korsreferens: 1PBC2
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel spiralborste
Borsta Dia.5 / 8 "
Fyll materialMässing
Max. Varvtal2000
Total längd5"
Skaftstorlek7 / 32 "
Trimlängd2"
Tråddia.0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialArtikelTotal längdSkaftstorlekTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 21179 Double Spiral Brush Brass 3/4 tum - Förpackning med 10 | AB2WCB 1PBC4 211793 / 4 "MässingDubbel spiralborste5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "155SEK
WEILER 21247 Dubbel spiralborste 3/4 tum - 10 -pack | AB2WCC 1PBC5 212473 / 4 "KolstålDubbel spiralborste5.5 "1 / 4 "2.5 "0.008 "155SEK
WEILER 21107 Double Spiral Tube Brush 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD7LAC 4F732 211071 / 2 "KolstålDubbel spiralrörborste5"5 / 32 "2"0.006 "125SEK
WEILER 21108 Dubbel spiralrörsborste 5/8 tum - 10 -pack | AD7LAD 4F733 211085 / 8 "KolstålDubbel spiralrörborste5"7 / 32 "2"0.005 "137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 21219 Dubbelspiralborste i mässing 5/8 tum - 10 st
133SEK /enhet