Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 21108 Dubbel spiralrörsborste 5/8 tum - 10 -pack | AD7LAD 4F733

WEILER 21108 Dubbelspiralrörsborste 5/8 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AD7LAD Modell: 21108Korsreferens: 4F733

Få det Maj 17, Fredag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel spiralrörborste
Borsta Dia.5 / 8 "
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal2000
Total längd5"
Skaftstorlek7 / 32 "
Trimlängd2"
Tråddia.0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialArtikelTotal längdSkaftstorlekTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 21219 Dubbel spiralborste Mässing 5/8 tum - Förpackning med 10 | AB2WBZ 1PBC2 212195 / 8 "MässingDubbel spiralborste5"7 / 32 "2"0.008 "133SEK
WEILER 21179 Double Spiral Brush Brass 3/4 tum - Förpackning med 10 | AB2WCB 1PBC4 211793 / 4 "MässingDubbel spiralborste5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "155SEK
WEILER 21247 Dubbel spiralborste 3/4 tum - 10 -pack | AB2WCC 1PBC5 212473 / 4 "KolstålDubbel spiralborste5.5 "1 / 4 "2.5 "0.008 "155SEK
WEILER 21107 Double Spiral Tube Brush 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD7LAC 4F732 211071 / 2 "KolstålDubbel spiralrörborste5"5 / 32 "2"0.006 "125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 21108 Dubbelspiralrörsborste 5/8 tum - förpackning om 10
137SEK /enhet