Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 26005 Borststång med trådhjul 3/4 tum - 12-pack | AE4AHD 5HD75

WEILER 26005 Trådhjulsborstskaft 3/4 tum - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AE4AHD Modell: 26005Korsreferens: 5HD75
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.3 / 4 "
Ansiktsbredd1 / 32 "
Fyll materialRostfritt stål
Max. Varvtal37,000
Monteringstypstammen
Skaftstorlek1 / 8 "
Trimlängd3 / 16 "
Tråddia.0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialPris
WEILER 26003 trådhjulsborstspindel 3/4 tum - 12 -pack AE4AHC 5HD74 26003Kolstål549SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 26005 Trådhjulsborstskaft 3/4 tum - paket med 12
58SEK /enhet