STA-KON Nylon, manlig koppling


Filter
Anslutningsmaterial: Tennpläterad koppar , Kopplingstyp: Pressa , Isolering: full , Isoleringstyp: Nylon , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 300V , Söm: lappade , Flikstorlek: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
18RA-251T
0.06 "Red1.13 "22 till 18 AWG649 SEK
B
14RB-251T
0.086 "Blå1.13 "16 till 14 AWG670 SEK
C
10RC-251T
0.133 "Gul1.17 "12 till 10 AWG603 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?