Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 36435 trådhjulsborste 4 tum 1/4 tum 4 varv/min | AB500WDB 2PBH1

WEILER 36435 Trådhjulsborste 4 tum 1/4 tum 4 500 rpm

Finns i lager
Artikel: AB2WDB Modell: 36435Korsreferens: 1PBH5
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
BorsttypSyntetisk
Borsta Dia.4"
Ansiktsbredd5 / 8 "
Fyll materialSlipande nylon (medium / fin)
Max. Varvtal4500
Monteringstypstammen
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.04 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Vortec

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialPris
WEILER 36433 trådhjulsborste 4 tum 1/4 tum 4 varv/min | AB500WCZ 2PBH1 36433Slipande nylon (X-grov)189SEK
WEILER 36434 Wire Wheel Brush 4 tum 1/4 tum 4 rpm | AB500WDA 2PBH1 36434Slipande nylon (grov)189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 36435 Trådhjulsborste 4 tum 1/4 tum 4 500 rpm
183SEK /enhet