Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 50112 Arbor Mount -klaffskiva 7 tum 36 extra grov | AD7UDR 4GJH3

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 36 Extra Grov

Finns i lager
Artikel: AD7UDR Modell: 50112Korsreferens: 4GJH3
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mount -klaffskiva
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
StödmaterialFenol
RyggviktX
Skiva Dia.7"
SkivtypTyp 29
GradeExtra Grov
Grit36
Max. Varvtal8600
Monteringsstorlek5 / 8-11
Total skivtypTyp 29

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialStödmaterialSkiva Dia.Max. VarvtalMonteringsstorlekPris
WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Extra Grov | AC8MBP 3CE86 50517Zirkonium aluminiumoxidAluminium4.5 "13,0005 / 8-11241SEK
WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 tum 36 extra grov | AC9KHB 3H739 50592Zirkonium aluminiumoxidFenol4"15,0005 / 8 "121SEK
WEILER 50100 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Extra Grov | AD7UDG 4GJF9 50100Keramisk aluminiumoxidFenol4.5 "13,0007 / 8 "220SEK
WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Extra Grov | AD7UDL 4GJG4 50104Keramisk aluminiumoxidFenol4.5 "13,0005 / 8-11224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 36 Extra Grov
444SEK /enhet