DICKSON 4 tums tryckdiagramregistratorer


Dicksons tryckkartskrivare producerar en permanent visuell registrering av vatten- och gastryck. Dessa brännare använder bimetallsensorer för att ställa in och registrera tryckområdena för att passa användarens övervakningsbehov under en specificerad period.

Filter
Batteritid: 1 år , Kalibrerings certifikat: Generisk , Anslutning: 1/4 "NPT-gänga, 5/8" hex , Djup: 2.9 " , Digital avläsning: N , Display: N , Längd: 6.25 " , Temp. Räckvidd: -22 till 122F (-30 till 50C) , Typ: Tryck , Bredd: 6"
StilModellDiagramstorlek (in.)tryck~~POS=TRUNCInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
A
PW474
40 till 200 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 536 SEK
A
PW479
40 till 500 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 911 SEK
A
PW470
40 till 100 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 502 SEK
A
PW476
40 till 300 psi7 Days+ / - 2%AA batteri10 502 SEK

4 tums tryckdiagramregistratorer

Dickson 4-tums tryckdiagramregistratorer ger en permanent visuell registrering av data med variabelt tryck. De är idealiska för kylskåp, frysar och HVAC-applikationer. Dessa sjökortsinspelare har väderbeständig, NEMA 4X-kapsling för att motstå hårda utomhusmiljöer. De levereras med en batterihållare för att enkelt byta och montera batterierna. Välj bland ett brett utbud av tryckregistreringsapparater, tillgängliga i fristående och väggmonterade alternativ Raptor Supplies.

Funktioner

  • De har en cirkulär och kompakt design som tillåter en blick på hela diagrammet och fångar variabla tryckområden med en noggrannhet på 2 procent av full skala.
  • Dessa inspelare inkluderar ett enda AA-batteri och en röd penna för inspelning av data med en svarstid på 1 sekund.
  • De tillåter registrering av tryckdata konfigurerade inom en tidsram på 7 dagar eller 24 timmar för att slutföra en rotation.

Vanliga frågor

Vad är en Velox PBT-kapsling?

Dicksons tryckkartskrivare är gjorda av Velox PBT (polyetylentereftalat) med en fönsterdörr i polykarbonat för förbättrad strukturell styvhet och väder-/vattenbeständighet.

Hur monterar man det cirkulära diagrammet?

De cirkulära sjökorten kan monteras på stam eller vägg för maximal säkerhet och stöd.

Vad är fördelen med att använda Dickson tryckdiagram?

Dicksons tryckmätare ger en komplett skriven historik vid källan och har större noggrannhet jämfört med standardtryckskrivare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?