Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 51125 Klaffskiva Typ 29 4-1/2 Tums Diameter 60 Korn | AF9TED 30TT78

WEILER 51125 klaffskiva typ 29 4-1/2 tums diameter 60 korn

Finns i lager
Artikel: AF9TED Modell: 51125Korsreferens: 30TT78

Få det Maj 14, Tisdag
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
StödmaterialFenol
Skiva Dia.4.5 "
SkivtypTyp 29
GradeStandardplikt
Grit60
Max. Varvtal13,000
Monteringsstorlek5/8 "-11
Total skivtypTyp 29

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod6805301000

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypGritTotal skivtypPris
WEILER 51112 Klaffskiva Typ 27 4-1/2 Tums Diameter 36 Korn | AF9TEM 30TT87 51112Typ 2736Typ 27166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 51125 klaffskiva typ 29 4-1/2 tums diameter 60 korn
151SEK /enhet