Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEISS DUGY2-060-2L Digital mätare 30 tums Hg Vac till 60 psi | AD6VUA 4AZX1

WEISS DUGY2-060-2L digital mätare 30 tum Hg Vac till 60 psi

Finns i lager
Artikel: AD6VUA Modell: DUGY2-060-2LKorsreferens: 4AZX1
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
3 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital vakuum / tryckmätare
Noggrannhet+/- 0.5 Fullskala
FallfärgSvart
Case MaterialGlasförstärkt termoplast
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4-1 / 2 "
Visa4 siffror LCD
Visa enheterPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, I Hg
Driftstemp. Räckvidd-15 grader till 150 grader
Powered ByLjus, minst 10 lux
Mätområde30 "Hg Vac till 60 Psi
Upplösning1/4% Första halvan av intervallet, 1/2% övre halvan av intervallet
Sockelmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekMätområdePris
WEISS DUGY2-015-4L Digital mätare 30 tums Hg Vac till 15 psi | AD6VTT 4AZW3 DUGY2-015-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac till 15 Psi3 942 kr
WEISS DUGY2-060-4L Digital mätare 30 tums Hg Vac till 60 psi | AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac till 60 Psi3 942 kr
WEISS DUGY3-0100-4L Digital mätare 30 tums Hg Vac till 100 psi | AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac till 100 Psi3 942 kr
WEISS DUGY2-015-2L Digital mätare 30 tums Hg Vac till 15 psi | AD6VTZ 4AZW9 DUGY2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac till 15 Psi3 942 kr
WEISS DUGY2-0100-2L Digital mätare 30 tums Hg Vac till 100 psi | AD6VUB 4AZX2 DUGY2-0100-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac till 100 Psi3 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEISS DUGY2-060-2L digital mätare 30 tum Hg Vac till 60 psi
3 942 kr /enhet