Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05030122002 Esd Torx (r) Screwdriver T6 x 1-9/16 In | AE8EMU 6CRU2

WERA TOOLS 05030122002 Esd Torx (r) Skruvmejsel T6 x 1-9/16 In

Finns i lager
Artikel: AE8EMU Modell: 05030122002Korsreferens: 6CRU2
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD-skruvmejsel
FinishKromskaft, svart oxidspets
Handtag DesignErgonomisk med antiroll
Hantera materialMultikomponent
Total längd5.375 "
Skaftlängd1 9 / 16 "
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT6
TipsstilTorx (R)
TipsstilgruppTorx (R) / Star

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftlängdTipsstorlekTipsstilTipsstilgruppPris
WERA TOOLS 05030100002 Esd slitsad skruvmejsel 1.2 mm x 1-9/16 tum | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone slitsadspår~~POS=TRUNC85SEK
WERA TOOLS 05030101002 Esd slitsad skruvmejsel 1.5 mm x 1-9/16 tum | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone slitsadspår~~POS=TRUNC94SEK
WERA TOOLS 05030102002 Esd slitsad skruvmejsel 1.8 mm x 2-3/8 In | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone slitsadspår~~POS=TRUNC87SEK
WERA TOOLS 05030103002 Esd slitsad skruvmejsel 2.0 mm x 2-3/8 In | AE8EMH 6CRR3 050301030026.25 "2.375 "2.0mmKeystone slitsadspår~~POS=TRUNC86SEK
WERA TOOLS 05030104002 Esd slitsad skruvmejsel 2.5 mm x 3-1/8 In | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone slitsadspår~~POS=TRUNC80SEK
WERA TOOLS 05030105002 Esd slitsad skruvmejsel 3.0 mm x 3-1/8 In | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone slitsadspår~~POS=TRUNC81SEK
WERA TOOLS 05030106002 Esd slitsad skruvmejsel 3.5 mm x 3-1/8 In | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone slitsadspår~~POS=TRUNC95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05030122002 Esd Torx (r) Skruvmejsel T6 x 1-9/16 In
135SEK /enhet