REVVO Vridbar spindelhjul


Filter
Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Kärnfärg: White , Ramfinish: Pulverlackat , Icke-märkning: Ja , Raceway: Precisionsboll , Stamtyp: Gängad , Temp. Räckvidd: 20 grader till 176 grader F.
StilModellHjullagerHjulmaterialKärnmaterialHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
A
42450440406400010805
BollpolyuretanPlastGrå4"polyuretan5 / 8 "176 lb.624 SEK
B
43450440418600000000
BollNylonPlastWhite4"Nylon5 / 8 "220 lb.674 SEK
A
42550440400700010805
BollpolyuretanPlastGrå5"polyuretan3 / 4 "220 lb.939 SEK
C
2350440906400010805
RollerpolyuretanAluminiumGrå3"polyuretan9 / 16 "198 lb.642 SEK
C
2450440900700010805
RollerpolyuretanAluminiumGrå4"polyuretan5 / 8 "275 lb.768 SEK

Vridbar spindelhjul

Revvo svängbara hjul är utformade för att underlätta smidig rörelse även runt trånga hörn. De kan enkelt monteras på rullande stegar, industriskåp, sjukhussängar och kundvagnar. De har en gängad spindel, nylon- eller polyuretanhjulkonstruktion, kullager eller rullager och en maximal belastning på 275 lb. Dessa Revvco-hjul kan arbeta vid temperaturer mellan 20 och 176 grader Fahrenheit och finns i olika övergripande höjder, hjuldiametrar, trådstorlekar och spindeldiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?