WERA TOOLS

Filter

Handverktyg

Motorer

Vattensystem

Elverktyg

Handverktyg Filter

Skruvmejslar och muttrarVisa alla

  • Bituppsättningar
  • Multi-Bit skruvmejslar

    ESD-multibitskruvmejslar som är utformade för att skydda komponenter mot elektrostatisk energi och tillhörande skador. Använd ett Kraftform-handtag för att förhindra blåsor och hård hud

  • Satser för mutterförare

    Komprimera ergonomiska handtag med flera komponenter för komfort och höghastighetsmoment och mikrotunga borrspetsbits för lasertoppen för att säkerställa en perfekt passform och minska kam-out-effekten

  • Mutterdrivare

    Hålaxelmutterdrivare utformade för utskjutande gängstänger och ett ergonomiskt flerkomponenthandtag i plast. Isolerade mutterdrivare i olika färger, längder och sexkantstorlekar finns också

  • Precisionsskruvmejseluppsättningar

    Inkluderar Philips, sexkantiga, slitsade och Torx precisionsskruvmejslar med ett ergonomiskt rullhandtag med ett roterande lock

  • Precisionsskruvmejslar

    Precisions hex-plus skruvmejslar med ett flerkomponent Kraftform mikrohandtag och svart spetsspets för exakt passform. Designad för att passa små insexskruvar och hårdvara

  • Skruvmejselbit och muttrar

    Universalbithållare med snabbkoppling som är idealisk för användning med sexkantiga skaftbitar. Har ett Kraftform-handtag med flera komponenter som passar formen på handen och eliminerar den fysiska påfrestningen vid skruvdragning

  • Skruvmejselbitar och muttrar

    IEC-klassade isolerade skruvmejselhandtag designade för användning med Wera utbytbara VDE-blad. Stål- och polypropylenisolerade skruvmejselblad finns också

  • Skruvmejseluppsättningar

    Inkluderar kombinationsskruvmejseluppsättningar med olika spetsformat för exakt passform i flera applikationer. Funktionsroterande lock med Kraftform non-roll-design och 3-zons flerkomponenthandtag för hastighet, kraft och precision

  • Skruvdragare

    Skruvmejslar i rostfritt stål med en spetsformad spets för keystone för användning i rymdbegränsade områden och flerkomponents kraftformhandtag för komfort. Chiseldriver och ESD skruvmejslar finns också

  • Moment skruvmejslar

    Förinställda momentskruvmejslar för att möjliggöra vridmomentstyrd åtdragning för att förhindra skador på skruvar eller arbetsstycken. Med flerkomponent kraftformhandtag med rullskydd. ESD och justerbara momentskruvmejslar finns också

skiftnycklarVisa alla

  • Justerbara skiftnyckelsatser
  • Justerbara skiftnycklar
  • Hex- och Torx-tangentuppsättningar

    Högkvalitativa sexkantsnycklar med ett L-format handtag för ökad vridkraft och bekvämt grepp. Perfekt för användning med insexskruvar

  • Hex / Torx-nycklar

    Sexkantsnycklar med kuländar utformade för att hålla skruvhuvudet i takt med smala kontaktytor. Har ett rostfritt stålblad och en arbetsvinkel på 25 grader

  • Rörnycklar
  • Spärrnyckeluppsättningar

    SAE och metriska spärrnyckelsatser med gränsstopp för att förhindra glidning av fästhuvudet, vilket eliminerar risken för skador på bultar

  • Spärrnycklar

    Lämplig för användning med insexskruvar med 80-tandsmekanism för flexibilitet i trånga utrymmen och krom-molybdenstålkonstruktion med nickelkrom-beläggning för rostskydd

Uttag och bitarVisa alla

  • Handratchets

    Med en tunn och kompakt design för trånga utrymmen, en skulpterad helmetallkropp för komfort och en unik sockellåsning för säkerhet

  • Sockelförlängningar

    Flex-sockelförlängningar med en vridbar hylsa och räfflad bas för handsvängning och ett flexibelt låssystem för att låsa socklar vid aktivering

  • Uttagssatser

    Har krommolybdenstålkonstruktion och kullås för att hålla uttagen och redskapen säkert. Finns i olika enhetsstorlekar, ytbehandlingar och mättyper

  • Hylsnyckel tillbehör

    Inkluderar spärrkuddar med termoplast / elastomer som är utformade för att skydda hammarsidor från skador och för att ge permanent elasticitet. Spärrcentreringsstift finns också

  • sockets

HandverktygssatserVisa alla

  • Isolerade verktygssatser

    Inkluderar spårskruvmejslar, Phillips och Robertson fyrkantiga skruvmejslar utformade för att ge skydd mot elektriska stötar på upp till 1000 V

Om WERA TOOLS

Wera är en ledande tillverkare av mycket hållbara handverktyg för applikationer inom flyg-, fordons- och gruvindustrin. Företagets produktkatalog innehåller ett omfattande sortiment av skruvmejslar, skiftnycklar, mutterdragare och spärrar. Weras isolerade skruvmejslar är konstruerade för att ge skydd mot upp till 1000 volt. De har ett ergonomiskt / Kraftformat handtag med flera komponenter för bättre grepp och en keystone-slitsad spets för användning i rymdbegränsade områden. Varumärkets momentskruvmejslar har en vridmomentstyrd skruvdragningsmekanism som förhindrar skador på skruven och har en momentindikator. Välj från ett brett utbud av Wera-skruvmejseluppsättningar, spärrnycklar, insex- / Torx-nycklar och mutterdrivare på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter