Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 Inch Längd | AE3QLP 5ERD8

WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AE3QLP Modell: 05066692001Korsreferens: 5ERD8
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd2"
BitstilTorq-Set
FinishDiamantbelagd
Längd2"
MaterialS2 stål
Total längd2"
Punktstorlek8
SAE eller metriskmetrisk
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypFlera (Set)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
WERA TOOLS 05324901002 Torq Set Power Bit Diamond 2mm 2 Inch Längd | AE3QLL 5ERD5 053249010022149SEK
WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 Inch Längd | AE3QLM 5ERD6 050666880024149SEK
WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 Inch Längd | AE3QLN 5ERD7 050666900016149SEK
WERA TOOLS 05066694001 Torq Set Bit Diamond 10mm 2 Inch Längd | AE3QLQ 5ERD9 0506669400110149SEK
WERA TOOLS 05066696001 Torq Set Power Bit Diamond 1/4 2 Inch Längd | AE3QLR 5ERE0 050666960011/4227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 Inch Längd
149SEK /enhet