WESCO 210383 146 Poly handtruck, massivt gummihjul, 800 pund kapacitet | AG7HLK 146-Z2

WESCO 210383 146 poly handtruck, massivt gummihjul, 800 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HLK Modell: 210383Korsreferens: 146-Z2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandbil för allmänt ändamål
FärgRed
Hantera typTvåhandtag extra högt
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup8"
Nosplattans bredd14 "
Totala höjden51 "
Total längd18.5 "
Total bredd22.5 "
HjulmaterialMassivt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellHantera typLastkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdHjulmaterialPris
WESCO 210009 126 aluminiumhandtruck, Moldon gummihjul, 800 pund kapacitet | AG7HKM 126-R 210009Enda stift800 lb.Stål46 "16.5 "Moldon gummi3 023 kr
WESCO 210010 126 Polyhandbil, massivt gummihjul, kapacitet på 600 kg | AG7HKN 126-Z8 210010Enda stift600 lb.Stål46 "16.5 "Massivt gummi3 407 kr
WESCO 210011 126 Handtruckar i stål, semi-pneumatisk gummihjul, 700 kg kapacitet | AG7HKP 126-Z 210011Enda stift700 lb.Stål46 "18.5 "Semi-pneumatisk3 631 kr
WESCO 210380 126 Poly handbil, massivt gummihjul, 800 kg kapacitet | AG7HKQ 126-Z2 210380Enda stift800 lb.Stål46 "18.5 "Massivt gummi3 084 kr
WESCO 210012 126 Handbil i stål, P pneumatiskt gummihjul, 700 lbs kapacitet | AG7HKR 126-P 210012Enda stift700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk3 424 kr
WESCO 210370 126 Stålhandbil, Pe pneumatisk gummihjul, 700 kg kapacitet | AG7HKT 126-PE 210370Enda stift700 lb.Stål46 "18.5 "Pneumatisk3 241 kr
WESCO 210016 126d aluminiumhandtruck, Moldon gummihjul, 800 pund kapacitet | AG7HKU 126D-R 210016Singel "D" -form800 lb.Stål46 "16.5 "Moldon gummi4 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 210383 146 poly handtruck, massivt gummihjul, 800 pund kapacitet
3 166 kr /enhet