WESCO 240001 Fyrhjulig ståltrumbil, 1000 pund kapacitet | AG7HEH 15BT

WESCO 240001 Fyrhjulig ståltrumbil, 1000 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HEH Modell: 240001Korsreferens: 15BT

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Trumkapacitet30 till 55 gal.
TrumtypStål
Hantera typDubbel
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Totala höjden60 "
Total längd22 "
Total bredd24 "
Typ4-hjul
Hjuldiameter10" och 6"
HjulmaterialMoldon gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)60.96

Produktinformation:

    • Hanterar stålfat
    • Transporterar 113.5-liters och 208.2-liters trummor
    • Pulverlack för bättre verktygshållbarhet
    • Klockkrok som låses fast på den övre fälgen som hjälper till med lastning och lossning av trummor

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjden TrumkapacitetTotal breddTypHjulmaterialPris
WESCO 240002 ståltrumbil, 1000 pund kapacitet, 58 tums höjd | AG7HEJ 15BTW 2400021000 lb.60 "30 till 55 gal.24 "4-hjulpolyolefin5 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240001 Fyrhjulig ståltrumbil, 1000 pund kapacitet
7 038 kr /enhet