WESCO 270496 Servicevagn för plastekonomi 3: e fack, 30 x 17-1 / 4, 3-1 / 8 | AG7KBM EES-1630

WESCO 270496 Plast Economy Service Cart 3:e fack, 30" x 17-1/4", 3-1/8"

Finns i lager
Artikel: AG7KBM Modell: 270496Korsreferens: EES-1630

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServicevagn
Däck L x B30 "x 16"
Längd30 "
Läpphöjd2"
MaterialPlast
Totala höjden3.125 "
Total längd34 "
Total bredd17.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)7.94
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)43.82

Produktvarianter

ProduktModellLängdLäpphöjdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 270453 Deluxe servicevagn av plast, tredje fack, 3 "x 30-16 / 1" x 2-4 / 1 "| AG8KBC DES-7 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "812SEK
WESCO 270454 Plast Deluxe servicevagn 3: e fack, 36 "x 25" x 4-1 / 8 "| AG7KBE DES-2436 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "1 264 kr
WESCO 270484 Standard servicevagn av plast 3: e fack, 30 "x 17-3 / 8" x 4-1 / 8 "| AG7KBG SDES-1630 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "726SEK
WESCO 270485 Plast Standard servicevagn 3: e facket, 36 "x 25-1/2" x 4-1/8 "| AG7KBJ SDES-2436 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 270496 Plast Economy Service Cart 3:e fack, 30" x 17-1/4", 3-1/8"
686SEK /enhet