WESCO 272403 Value Truck Truck Trummlyftare och Tilter, 1400 lbs. Kapacitet | AG7HJL VFDLT-1400

WESCO 272403 Value Truck Truck Trummlyftare och Tilter, 1400 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HJL Modell: 272403Korsreferens: VFDLT-1400

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare
Kedjelängd10 ft.
KedjetypDra kedjan
FärgGul
Drum ActionLyft, luta
Trumkapacitet30 till 55 gal.
TrummaterialStål
Trummans storlek30 gal. , 55 gal.
TrumtypStängt
Gaffelficka Center31.5 "
Gaffelfickstorlek7 "x 2.5"
Höjd19 "
Längd30.375 "
Lastkapacitet1400 Ibs
Antal trummor1
DriftstypManuell
Totala höjden19 "
Total längd30.375 "
Total bredd39 "
lutaDra kedjan
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.3
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)77.15
Fartygets bredd (cm)99.06

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
WESCO 272402 Value Truck Truck Truck Lifter And Tilter, 700 lbs. Kapacitet | AG7HJK VFDLT-700 272402Manuell, dragkedjaStålStängt30 gal. , 55 gal.700 IbsLyft, luta18 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272403 Value Truck Truck Trummlyftare och Tilter, 1400 lbs. Kapacitet
12 005 kr /enhet