WESCO 272861 snabblyftande palltruck, 5500 pund kapacitet, 63 tum x 27 tum Storlek | AG7JAF

WESCO 272861 Snabblyft palltruck, 5500 pund kapacitet, 63 tum x 27 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7JAF Modell: 272861

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
FärgBlågrå
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd7"
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6"
HandleGummibelagd
Lastkapacitet5500 lb.
Totala höjden48 "
Total längd63 "
Total bredd27 "
pivot200 grader
Roller Dia.3"
RullmaterialMoldon polyuretan
HjulmaterialMoldon polyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetGaffelhöjd sänktGaffelbreddTotala höjdenpivotPris
WESCO 272766 Deluxe fotpump palltruck, 5500 pund kapacitet, 27 tum x 48 tum gaffelstorlek | AG7JAG 2727665500 lb.3"6"48 "200 grader12 119 kr
WESCO 272670 Heavy Duty Palltruck, 6600 pund kapacitet, 27 tum x 48 tum gaffelstorlek | AG7JBH 2726706000 lb.3"7"48 "180 grader11 794 kr
WESCO 273400 fyrvägs palltruck, 180 graders styrning, 4000 pund kapacitet | AG7JBR 2734004000 lb.1.75 "7"47 "180 grader15 978 kr
WESCO 272667 Palltruck med handbroms, 5500 pund kapacitet, 27 tum x 42 tum gaffelstorlek | AG7JBT 2726675500 lb.2.9 "6"48.25 "210 grader11 405 kr
WESCO 272149 Palltruck, polyuretanhjul, 4400 pund kapacitet | AG7JBU 2721494400 lb.2.9 "6"48.25 "190 grader7 969 kr
WESCO 272740 Specialpalltruck med handtag, kapacitet på 5000 kg | AG7JBV 12U125 2727405000 lb.3.4 "7"48 "-12 661 kr
WESCO 272855 Palltruck, 4400 pund kapacitet, 63 tum x 27 tum, galvaniserat stål | AG7JBZ GPT 2728554400 lb.3"6.25 "48 "210 grader14 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272861 Snabblyft palltruck, 5500 pund kapacitet, 63 tum x 27 tum storlek
12 249 kr /enhet