WESCO 273400 fyrvägs palltruck, 180 graders styrning, 4000 pund kapacitet | AG7JBR

WESCO 273400 fyrvägs palltruck, 180 graders styrning, 4000 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JBR Modell: 273400

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
FärgRed
Gaffelhöjd sänkt1.75 "
Gaffelhöjd höjd6"
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd7"
HandleGummibelagd
Lastkapacitet4000 lb.
Totala höjden47 "
Total längd63 "
Total bredd33 "
pivot180 grader
Roller Dia.1.75 "
RullmaterialStål
HjulmaterialMoldon polyuretan
Bredd över gafflar33 "
Bredd mellan gafflarna19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.45
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)83.82

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetGaffelhöjd sänktGaffelbreddTotala höjdenpivotPris
WESCO 272861 snabblyftande palltruck, 5500 pund kapacitet, 63 tum x 27 tum Storlek | AG7JAF 2728615500 lb.3"6"48 "200 grader12 249 kr
WESCO 272766 Deluxe fotpump palltruck, 5500 pund kapacitet, 27 tum x 48 tum gaffelstorlek | AG7JAG 2727665500 lb.3"6"48 "200 grader12 119 kr
WESCO 272670 Heavy Duty Palltruck, 6600 pund kapacitet, 27 tum x 48 tum gaffelstorlek | AG7JBH 2726706000 lb.3"7"48 "180 grader11 794 kr
WESCO 272667 Palltruck med handbroms, 5500 pund kapacitet, 27 tum x 42 tum gaffelstorlek | AG7JBT 2726675500 lb.2.9 "6"48.25 "210 grader11 405 kr
WESCO 272149 Palltruck, polyuretanhjul, 4400 pund kapacitet | AG7JBU 2721494400 lb.2.9 "6"48.25 "190 grader7 969 kr
WESCO 272740 Specialpalltruck med handtag, kapacitet på 5000 kg | AG7JBV 12U125 2727405000 lb.3.4 "7"48 "-12 661 kr
WESCO 272855 Palltruck, 4400 pund kapacitet, 63 tum x 27 tum, galvaniserat stål | AG7JBZ GPT 2728554400 lb.3"6.25 "48 "210 grader14 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 273400 fyrvägs palltruck, 180 graders styrning, 4000 pund kapacitet
15 978 kr /enhet