Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10D560 Snabbjusterbar stångklämma 12 tums Med | AA2CEN

WESTWARD 10D560 Snabbjusterbar stångklämma 12 tum Med

Finns i lager
Artikel: AA2CEN Modell: 10D560
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
1 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbjusterbar stålstångsklämma
StångmaterialStål
Barstorlek1-3/16x9/16 In.
Bartjocklek (in.)9/16
Stångbredd (in.)1-3/16
Kläm ansikte (in.)0
Spännyta Y (in.)1-23/32
Spännyta Y (in.)1-7/8
handtag Längd4 23 / 32 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet2750 lb.
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck2750
Nominell skenstorlek (in.)1-3/16x9/16
Öppning12 In.
PadtypSmooth
Skruvstorlek25 / 32x3 / 16 "
Spindel Dia.25/64 tum
Vridkudde1-21 / 32 tum.
Vridbar typJa
Halsdjup5 1 / 2 "
TypMedium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetSkruvstorlekPris
WESTWARD 10D559 Snabbjusterbar stångklämma 12 tum Med | AA2CEM 10D5591300 lb.45 / 64x3 / 16 "611SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D560 Snabbjusterbar stångklämma 12 tum Med
1 289 kr /enhet