Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10E744 Pick-up Tool 16-1/2 Till 30 L 10 Lb Dra | AA2DWH

WESTWARD 10E744 Pick-up Tool 16-1/2 Till 30 L 10 Lb Drag

Finns i lager
Artikel: AA2DWH Modell: 10E744
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt upphämtningsverktyg
Diameter11 / 16 "
Utökad längd30 "
Hantera typVinylhandtag
Längd16.5 "
Lyftkapacitet10 Ibs
Materialneodym
Pickup längd30 "
Dragkapacitet10 Ibs
TypTeleskop, böjbar
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtökad längdLängdLyftkapacitetDragkapacitetTypBreddPris
WESTWARD 10E743 Pickup Tool Extern Magnetisk 21 Till 36 L 3 Lb Dra | AA2DWG 10E7431 / 2 "36 "21 "3 Ibs3 IbsUtdragbar, böjbar1 / 2 "253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10E744 Pick-up Tool 16-1/2 Till 30 L 10 Lb Drag
229SEK /enhet