Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10E886 Flexuttag 3/8 tums enhet 13/16 tum 6-punkts standard | AA2ECC

WESTWARD 10E886 Flex Sockel 3/8 Inch Drive 13/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA2ECC Modell: 10E886
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
36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexuttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishFullpolerad
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd2 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek13 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0792
Fartygets höjd (cm)5.35
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekPris
WESTWARD 10E887 Flexuttag 3/8 tums enhet 7/8 tums 6-punkts standard | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "37SEK
WESTWARD 10E888 Flexuttag 3/8 tums enhet 15/16 tum 6-punkts standard | AA2ECE 10E88862.187 "15 / 16 "121SEK
WESTWARD 10E889 Flexuttag 3/8 tums enhet 1 tum 6-punkts standard | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"42SEK
WESTWARD 10E894 Flexuttag 3/8 tums enhet 3/8 tums 12-punkts standard | AA2ECL 10E894121 15 / 16 "3 / 8 "82SEK
WESTWARD 10E895 Flexuttag 3/8 tums enhet 7/16 tum 12 -punkts standard | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "82SEK
WESTWARD 10E896 Flexuttag 3/8 tum Drive 1/2 tum 12-punkts standard | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "200SEK
WESTWARD 10E899 Flex Sockel 3/8 Inch Drive 11/16 Inch 12 Point Standard | AA2ECR 10E899122.031 "11 / 16 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10E886 Flex Sockel 3/8 Inch Drive 13/16 Inch 6 Point Standard
36SEK /enhet